PEEKシート

PEEKシート - コクゴ

熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。
最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。
広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。
有機および無機薬品に優れた耐性を示します。
すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。
200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。
1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。
自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
【用途】
機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。
耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。
耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。
耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。
寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。
食品衛生:各種食品加工ライン。
グレード:PK450。

内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43516044-9t×300×300
277,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43516053-12t×300×300
361,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする