コクゴ
PTFEシールテープ
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。
耐熱温度目安:200℃
用途
コードヒーター固定用耐熱テープとして
繊維系断熱材の防塵テープとして
糊残りのない電気絶縁テープとして
耐食性を付与するテープとして
ダクトホース等、大口径配管のシール材として
特性
耐熱
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516324
40mm幅×50M巻
40
50
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください