芝生用カラーサンド

芝生用カラーサンド - フジワラ化学芝生用カラーサンド - フジワラ化学芝生用カラーサンド - フジワラ化学
(2件のレビュー)

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。
炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。
また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。

用途
ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。
サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。
テニスコート(芝)の補修・目土砂。
その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm内容量1袋(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429095GS1高麗グリーンにも合う、濃いめの色合い
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43429104GS2ベントグリーンにも合う少し薄めの色合い
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43429113GS3若葉のような、かなり明るい色合い
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43429104
2021-07-05
用途: 芝生内の雑草跡 ハゲ地に使用
AKシステムズ製造業

メインは 芝生内雑草除去跡の ハゲ地に使用
今回は 中間色を 購入しましたが ハゲ地には 結構明るすぎて 大量必要でした
離れたところだと まだましだが 少し近付くと 粗はごまかせません
現在 濃いめを 新たに発注したところなので そちらは まだわかりませんが
ハゲ地の地面色にかなり負けるので 濃い目が 逆にいいと思います
メイン庭 中庭と芝生面積かなり有るので かなり必要かもしれません
因みに 芝生発色剤も 併用しています

対象商品 : 43429095
2021-08-25
用途: 芝生の緑化補助
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

芝の生え具合の弱いところに散布したが、最も濃いグリーンを選んでよかった。目土や肥料と混合されるので、散布した当初は目立ったもすぐになじむ。また購入したいが、特別配送費1000円は納得できない。同じ製品にも関わらず、モノタロウが最高値である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする