曜日別特売

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B30 ※お預り再生サービス(リターン式)

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B30 ※お預り再生サービス(リターン式) - エム・デー・エス

キーエンス/KEYENCE BT-B30 バッテリーのリフレッシュサービスです。

サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44055918BT-B30【リサイクル】BT-3000リチウムイオン電池1.883.7
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
リサイクルバッテリーサービスのサービスフロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする