未来工業
コックカバー(エネモール用)
用途
コックとモールの接続箇所に使用します。
適合
モール:GML-15M
寸法L(mm)
110
寸法B2(mm)
30.6
寸法H1(mm)
35
寸法B1(mm)
35
寸法H2(mm)
26.7
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43608539
GMLK-15ML
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください