ドーム型HDネットワークカメラ

ドーム型HDネットワークカメラ - JVCケンウッドドーム型HDネットワークカメラ - JVCケンウッド

赤外LED照明器搭載、ドーム型
フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。
デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。
高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。
優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。
microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。
動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。
各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。
赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。

質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下内容量1台
注意
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。
※ONVIFおよび”ONVIFロゴ”はONVIFInc.の商標です。
※記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。
※画像はすべて機能説明のためのイメージです。
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。
※外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608627VN-H268R
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43608636VN-H268R
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする