アイリスオーヤマ
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43608688
IRLDBL-90CL-N-SQ68
60
¥
113,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
43608679
IRLDBL-70CL-N-SQ53
48
¥
66,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください