曜日別特売

インスタントカラーフイルム instax WIDE

インスタントカラーフイルム instax WIDE - 富士フイルムイメージングシステムズインスタントカラーフイルム instax WIDE - 富士フイルムイメージングシステムズ
(1件のレビュー)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!

ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99内容量1箱(50枚)
注意
※instax WIDE チェキ専用フィルムとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517749INSTAX WIDE K R 5
オープン
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43517749
2023-05-12
用途: イベントで
サービス業

通常のチェキより2倍のサイズです。品質も問題ありません。
また、あちこちで在庫不足の為大変助かりました。迅速な発送もありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする