曜日別特売

チェキ instax mini 70

チェキ instax mini 70 - 富士フイルムイメージングシステムズ

室内に強い”チェキ” mini 70!背景も人物も明るくキレイ!!
”セルフィーモード”にプラス”セルフショットミラー”で 自撮りがカンタン、キレイに撮れるのが嬉しい。
アダプター要らずで”マクロモード”に合わせるだけで 30cmまで近づけるからフレームいっぱいに撮れる!
「ハイキーモード」を使うと、明るく美肌で撮れます。

ホワイトセット内容ハンドストラップ、ストラップリング、保証書、撮影ガイド、リチウム電池CR2×2本質量(g)281(電池、ストラップ、フィルム別)電源リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能枚数:約40パック本体外形寸法(mm)99.2×113.7×53.2(突起部除く)シャッタープログラム式電子シャッター 1/2秒~1/400秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き撮影範囲電動3点切り替え方式(0.3m~0.6m/0.6m~3m/3m~∞) マクロモード(0.3m~0.6m) 標準モード(0.6m~3m) 遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)/充電時間:0.2秒~7秒(新品電池使用時)/フラッシュ充電中表示/強制発光可能/フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mレンズ構成沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 電動式セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 連写モードあり 途中解除可能露光調節自動調整 連動範囲:LV5.0~15.5(ISO800) 露光補正(Hi-Key):+2/3EV液晶表示フィルムカウンター(残数表示) 撮影モード(セルフィー、マクロ、遠景、フラッシュ強制発光、弱フラッシュ、Hi-key) セルフタイマーモード(1枚/2枚連写)フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517803INS MINI 70N WHITE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする