富士フイルムイメージングシステムズ
Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF14mmF2.8 R
Xマウント単焦点レンズ。高画質を実現するための専用設計。
質量(g)
約235(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)
(最大)0.12倍
フィルター直径(Φmm)
58
レンズ
単焦点レンズ
寸法(Φ×mm)
外形:65×58.4(先端よりマウント基準面まで)
撮影範囲
標準:30cm~∞、マクロ:18cm~∞
焦点距離(mm)
f=14(35mm判換算:21mm相当)
レンズ構成
7群10枚(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ3枚)
絞り
羽根枚数/7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小)
マウント
Xマウント
画角
90.8°
最大口径比
(開放絞り)F2.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43517977
XF14MMF2.8 R
¥
161,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください