曜日別特売

Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット

Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット - 富士フイルムイメージングシステムズXマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット - 富士フイルムイメージングシステムズXマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット - 富士フイルムイメージングシステムズXマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット - 富士フイルムイメージングシステムズ

開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。
305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。
快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。
さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。
高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。

セット内容レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース質量(g)約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず)倍率(倍)(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍フィルター直径(Φmm)105レンズ望遠レンズ寸法(Φ×mm)外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離)撮影範囲1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等焦点距離(mm)f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍レンズ構成14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなりますマウントXマウント画角8.1°最大口径比(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517995XF200MMF2 R LM OIS WR 1.4XTC
953,500
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする