Xマウントフィルターレンズ
4群4枚のF8.0パンフォーカスレンズ(撮影距離:1m~∞)を内蔵
ダイヤルで切り替えられる4つの機能。プロテクトフィルター、クロスフィルター、ソフトフィルターの3種類のレンズフィルターとレンズカバーの4つの機能を、回転ダイヤルで切り替えることが可能。プロテクトフィルターに切り替えれば簡単にパンフォーカス撮影を、クロスフィルターやソフトフィルターに切り替えれば高度なアート表現を手軽に楽しむことができます。また、レンズカバーを選べばボディキャップとして使用することも可能です。
持ち運びに便利な軽量設計。32gと軽量であるため、ボディに装着したまま気軽に持ち運べます。
- 付属品
- レンズリアキャップ×1
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 32(レンズリアキャップ含まず)
- 対応機種
- FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
- フィルター
- プロテクトフィルター×1 / クロスフィルター×1/ソフトフィルター×1 / レンズカバー×2
- 寸法(Φ×mm)
- 外形:58×21
- 焦点距離(mm)
- f=24(35mm判換算37mm相当)
- 撮影距離(cm)
- 1m~∞
- 絞り
- F8.0
- 画角
- 61°
- 内容量
- 1個
注意
※対応機種をよくお読みください。カメラ交換レンズアクセサリ の新着商品
カテゴリ



























