曜日別特売

交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK

交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK - OM SYSTEM

主な特長
【小型化と高い描写性能を両立した合理的なレンズ設計】
8群11枚の合理的なレンズ設計で、小型ながらも高い描写力を実現。これまで防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングを施すことで、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。
【暗所撮影で威力を発揮、大口径F2.0+ボディー内手ぶれ補正機構】
広角12mm(35mm判換算24mm)&大口径F2.0+OM-D/PENシリーズ搭載のボディー内手ぶれ補正機構により、夕暮れや室内など光量が少ない環境下、三脚が使えない場所や、動物園などのフラッシュが禁止されている場所でも、ワイドで迫力ある写真を手軽に撮影できます。
【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】
従来の一眼レフの交換レンズに採用されたインナーフォーカス方式がさらに進化。駆動方式にサブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現しました。 軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、ED 12mm F2.0では1枚のレンズでピント合わせを行います。
【指定の距離にフォーカスが移動、スナップショットフォーカス機構】
絞り値との組み合わせにより、スナップでのパンフォーカス撮影を楽しむための機構として「スナップショットフォーカス機構」という新たな仕組みを搭載。フォーカスリングを手前にスライドすると、指定の距離にフォーカス位置が移動する仕組みになっており、フォーカスリングを回転すると、フォーカス位置がレンズ鏡筒に刻まれた距離目盛の位置に移動します。
【金属外装による高い質感、高品位なフォルム、凝縮感漂うデザイン】
金属外装による手触りの良い硬質な質感、精密機器特有の凝縮感漂う高品位なフォルムは、後世に渡り、何年経っても味わえる価値を持つものを作りたいという思いを込めてデザインされたものです。一目で高性能だと実感できる雰囲気、「光」「技術」「鉱物(ミネラル)」が一体となって生み出される魅力を表現しています。

付属品
レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
質量(g)
130
外径×全長(mm)
Φ56×43
倍率(倍)
【最大撮影】0.08(35mm判換算 0.16相当)
羽根枚数
【円形絞り】7枚
フィルター直径(Φmm)
Φ46
焦点距離(mm)
12(35mm判換算 24相当)
レンズ構成
8群11枚(DSAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、EDレンズ1枚など)
撮影距離(m)
【最短】0.2
口径
【最小比】F22
画角
84°
最大口径比
F2.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885435ED 12mm F2.0 BLK
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする