曜日別特売

ハンマーブロック

ハンマーブロック - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます

用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435465983688.001
5,476
4,998
5,498(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする