シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)

シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435476143778.03030
10,702
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
435476233778.04040
15,348
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
435476393778.05050
20,160
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
435476483778.06060
25,586
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
435476573778.08080
41,514
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする