曜日別特売
モノタロウ

スポンジワイパー V型絞りタイプ

スポンジワイパー V型絞りタイプ - モノタロウスポンジワイパー V型絞りタイプ - モノタロウスポンジワイパー V型絞りタイプ - モノタロウスポンジワイパー V型絞りタイプ - モノタロウスポンジワイパー V型絞りタイプ - モノタロウ
(23件のレビュー)

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。

用途フロアの清掃に長さ(mm)990~1300幅(mm)280質量(g)791種類V型絞り材質(スポンジ)PVA材質(ハンドル部)PP商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると柔らかくなります。
交換をする際には、最初に水にぬらして柔らかくしてからお取替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043309-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スポンジワイパー V型絞りタイプ 】 使用例.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: ベランダ掃除
不動産業

猫がベランダに出るので、花粉や黄砂の掃除用に購入。バケツ一つで掃除できるので便利です。
普通のバケツには入らなかったので、100均で収納ボックスを買って代用しましたが。
使用後、もう少し早く乾くと良いなと思いました。

2025-06-04
用途: 床拭き
サービス業

スポンジの交換の際、引っ掛かってスポンジが取り外せない。
スポンジが乾燥すると固くなるので、スポンジを取り付けたまま放置すると、次に使用する際にすぐに使えない。

2025-01-01
用途: 約三か月で終了
ASTERISKサービス業

使えている時は非常に良かったです。
軽いし良く水を吸うし。
でも三か月でスポンジを止めているプラスチックが折れて絞れなくなりました。
使用頻度は1日に2~3回、約4平方メートルの床を掃除していました。

対象商品 : 44043309
2025-04-01
用途: 床面清掃
サービス業

毎朝作業開始時に使用してますが水からも良く綺麗になります。大変良かったです

対象商品 : 44043309
2024-05-04
用途: フローリング用
飲食業

首の部分があまり柔軟に動かないところが難点ですが、使い方次第だと思います。

対象商品 : 44043309
2023-12-27
用途: マンション共用部の清掃
日本サービス株式会社建設業・工事業

マンション共用廊下と階段の水はけがイマイチな箇所が有り、雨天後に溜まってしまった雨水を除去するのに使用しています。通常の糸モップですと、モップ絞り器を使用する必要が有り面倒で時間もかかるのですが、こちらのモップは非常に簡単に作業が行えます。

対象商品 : 44043309
2023-06-03
用途: お店の床掃除用
LAVANYAサービス業

床が黒ずみやすいので、いつもウェイスや雑巾、スポンジなどで擦っていたけど、道具を出すのが面倒で、本当はマメに掃除したいので、これを買えばマメに出来るであろうと想定して、購入に至りました。今のところ、バケツとこれだけで掃除できるので、簡単で便利です。

対象商品 : 44043309
2022-10-30
用途: 浴室の掃除
その他業種

浴室掃除後の水滴除去に使用しておりますが、吸水力が強く使用感が爽快です。
絞りが少しキツイですが、許容範囲だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
交換用スポンジはありますか。
回答:
交換用スポンジワイパー 注文コード 44043318です。
1が参考にしています
2021-04-13
質問:
スポンジワイパーの交換の仕方を教えてください。
回答:
交換をする際は、最初に水で濡らして柔らかくする必要があります。
スポンジの裏に爪がついておりますので、左右毎内側から外側へはめ込んでいただきますと装着できます。
外す時は左右毎に外側から内側へスポンジを動かしていただきますと外れます。

2021-04-13
質問:
重さはどれぐらいですか。
回答:
重量(g):約790です
2021-04-13

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする