水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。



軽いし使いやすい。
安価で非常に助かっています。追加しながら、すでに5本ほど購入してます。
一点だけ、難点を感じています。
フラット部分と柄の部分の接続がねじ式になっていますが、床拭きしながらUターンなどする場合に、その接続部分が緩むんです(回転方向によって)。
どうということもない難点ではありますが、改善されたらうれしいです。
仮にそのままでも、必要になればまた購入しますが。
自宅の掃除に使用。問題なく使えます。水拭きの場合は固く絞れば滑りはよくなります。
店舗の床を今までは
ほうきで掃く モップで拭く モップ搾る 仕上げ拭きの行程でしたが
コレをつかって
から拭き 霧吹きでちょっと散水 水拭きで終了します
床もビショビショにならずとても効率的で時短になりました
移設したソーラーパネルの取付仕上げとしてアルカリ性の洗浄液で表面を清掃後に水洗いし最後にフラットモップを使って仕上げとしました。4kwh程度のパネルですので拭き取り作業には丁度良いサイズです。
モップの幅が広いので幅の広い廊下やほかのフローリング部分、また畳の間も効率よく掃除できました。水洗いでも簡単に汚れ(埃)が落ちるので洗濯機で脱水し交換用モップと交代で使いました。空き家になっている実家の掃除に大活躍しました。買って大正解でした。ただ伸縮自在のねじ込み部分が使用後に固く締まっていて回転方法がわからなくなり長いまま物置にしまいました。
これまで使っていたモップはマジックテープが直ぐに剥がれてしまい、消耗が激しかったのですが、この賞品は差し込み式なので助かります。附属のモップの取り付けも簡単で、長さも調節できるので良かったです。