曜日別特売
モノタロウ

フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ

フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ - モノタロウ
(11件のレビュー)

フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。

用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ質量(g)86材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)モップ寸法(mm)440繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043379-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 客席の水拭き から拭き
飲食業

濡らさずに使えばささっとほこりや小さなゴミなら綺麗にとれます
濡らして使うとモップより簡便に水拭きできます
水もハンドスプレーで床を少し塗らしてふく程度で充分なので水が残ることはありません
ワイパーの両端に力がかかりにくいので隅の方は向きを変えるなどしてふくといいと思います

対象商品 : 44043379
2026-02-02
用途: サロンのフローリング
マリエンドリーサービス業

水拭き用として使用してます。
時間ない時など大きいので時短で床掃除が出来て助かってます。

対象商品 : 44043379
2025-04-23
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

半月ほどは使えて使いやすい
以前使っていたよりも安価で質も大差ないので嬉しい

2024-09-04
用途: 店舗の客席 床掃除の時に使用(交換用)
江戸藤飲食業

けっこう細かいゴミも拾ってくれます
水拭きで使用してもモップより楽ちんです
洗うのも流水なら普通の汚れだったらすぐ落とせます

対象商品 : 44043379
2024-03-05
用途: 床拭き清掃
新田整形外科医院サービス業

丈夫でしっかりしていて、大判なので一気に拭けて助かります。

対象商品 : 44043379
2025-02-26
用途: 清掃時の
株式会社KANEKO製造業

薄っぺらくてムラになる。効率が悪い。ウェットで使用しても同じ。
使えない。

対象商品 : 44043379
2023-10-21
用途: 床掃除
建設業・工事業

床全体の細かい汚れを手で拭いた後、これを装着したモップで仕上げの水拭きをすると、さらに汚れが黒く付着しますので、かなりキレイになった感じはします。水気が乾いたら最後ワックス掛けをしてクリーニング完了です。

対象商品 : 44043379
2023-05-15
用途: ハウスクリーニング
C&Tサービス建設業・工事業

ハウスクリーニングで床の水拭きで使用してます。
別メーカーのフラットモップ本体にも装着出来るので使いやすいです。
この値段での品質なら満足ですが、値段が少し高くなってもいいのでもうちょっと毛の質量が多いといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする