SunDisk(ソルディ)
ポケットレス続服 #211
(1件のレビュー)
ポケットレス続服となります。
持ち出し、異物の持ち込みを防止。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色
モスグリーン
種別
長袖つなぎ
素材
ポリステル 65%(再生PET繊維55%)、綿 35%
仕様
腰のび仕様(ヒノマルカット)
エコマーク認定
認定
質量(g/m
2
)
220
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19103101
内容量
1着
注意
※ポケット無し
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570109
#211
M
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
43570118
#211
L
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
43570127
#211
LL
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
43570136
#211
3L
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
43570145
#211
4L
¥
14,160
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
43570154
#211
5L
¥
14,160
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください