SunDisk(ソルディ)
塗装・弱撥水 続服 #277
用途
自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事
色
ブルー
種別
長袖つなぎ
機能
帯電防止、弱撥水加工
素材
ツイル/ナイロン 100%
仕様
左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式)
質量(g/m
2
)
113
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570163
#277
M
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
43570179
#277
L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
43570188
#277
LL
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
43570197
#277
3L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
43570206
#277
4L
¥
12,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
43570215
#277
5L
¥
12,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください