ストレッチ 続服 #761

ストレッチ 続服 #761 - SunDisk(ソルディ)ストレッチ 続服 #761 - SunDisk(ソルディ)

東レのエアレット、ライトフィックス素材を使用したストレッチツナギ服。
カラダにフィットするスマートシルエットを採用。
通常のツナギ服と比べて、スッキリとした着こなし。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ネイビー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工、ストレッチ素材東レ素材/ポリエステル 80%、綿 20%仕様帯電防止・ストレッチ、後ろポケット深さ 20cm、腰のび仕様(ヒノマルカット)質量(g/m2)260材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖内容量1着
注意
※スマートシルエット(サイズ表をご確認ください)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43570285#761S
12,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
43570294#761M
12,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
43570303#761L
12,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
43570319#761LL
12,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
43570328#7613L
12,800
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
43570337#7614L
12,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする