SunDisk(ソルディ)
YUKI TORII 続服
ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
種別
長袖つなぎ
素材
ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%
仕様
両脚カーゴポケット、後ろポケット 2、袖口・フラップ裏/マジックテープ、腰のび仕様(ヒノマルカット)
質量(g/m
2
)
265
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※#3762は、背中配色ではありません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570346
#3760
ライトグレー×ブラック
S
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570355
#3760
ライトグレー×ブラック
M
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570364
#3760
ライトグレー×ブラック
L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570373
#3760
ライトグレー×ブラック
LL
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570389
#3760
ライトグレー×ブラック
3L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570398
#3760
ライトグレー×ブラック
4L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
43570407
#3760
ライトグレー×ブラック
5L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
43570416
#3761
ダークブルー×ブラック
S
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570425
#3761
ダークブルー×ブラック
M
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570434
#3761
ダークブルー×ブラック
L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570443
#3761
ダークブルー×ブラック
LL
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570459
#3761
ダークブルー×ブラック
3L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570468
#3761
ダークブルー×ブラック
4L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
43570477
#3761
ダークブルー×ブラック
5L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
43570486
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
S
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570495
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
M
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570504
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570513
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
LL
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570529
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
3L
¥
13,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
43570538
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
4L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
43570547
#3762
ライトグレー×左袖ブラック
5L
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください