SunDisk(ソルディ)
ブロークンツイルブルゾン
耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
素材
ブロークンツイル/綿 100%
仕様
ノーフォーク裏・脇下/ジャージ使用、袖口・ウエスト調整/樹脂ボタン、右胸ファスナーポケット、左胸フラップ配色
質量(g/m
2
)
260
材質(ファスナー)
金属
内容量
1着
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570766
#3355
ネイビー
S
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570775
#3355
ネイビー
M
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570784
#3355
ネイビー
L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570793
#3355
ネイビー
LL
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570809
#3355
ネイビー
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570818
#3355
ネイビー
4L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43570827
#3355
ネイビー
5L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43570836
#3356
カーキ
S
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570845
#3356
カーキ
M
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570854
#3356
カーキ
L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570863
#3356
カーキ
LL
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570879
#3356
カーキ
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570888
#3356
カーキ
4L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43570897
#3356
カーキ
5L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43570906
#3357
グレー
S
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570915
#3357
グレー
M
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570924
#3357
グレー
L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570933
#3357
グレー
LL
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570949
#3357
グレー
3L
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
43570958
#3357
グレー
4L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
43570967
#3357
グレー
5L
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください