ブロークンツイルパンツ

ブロークンツイルパンツ - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイルパンツ - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイルパンツ - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイルパンツ - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイルパンツ - SunDisk(ソルディ)

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事種別パンツ/スラックス素材ブロークンツイル/綿 100%仕様膝部分・腰部分にジャージ使用、フロントボタン/樹脂、右脚マチ付カーゴポケット、後ろポケット(左のみファスナー) 2股下(cm)78質量(g/m2)260材質(ファスナー)金属内容量1本
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43570976#3755ネイビーS76
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43570985#3755ネイビーM79
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43570994#3755ネイビーL82
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571003#3755ネイビーLL85
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571019#3755ネイビー3L88
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571046#3756カーキS76
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571055#3756カーキM79
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571064#3756カーキL82
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571073#3756カーキLL85
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571089#3756カーキ3L88
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571098#3756カーキ4L91
9,360
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571107#3756カーキ5L96
9,360
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571116#3757グレーS76
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571125#3757グレーM79
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571134#3757グレーL82
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571143#3757グレーLL85
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571159#3757グレー3L88
7,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571168#3757グレー4L91
9,360
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571177#3757グレー5L96
9,360
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
2026
1229日まで
43571028#3755ネイビー4L91
9,360
取扱い終了
-
43571037#3755ネイビー5L96
9,360
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする