曜日別特売

ブロークンツイル続服

ブロークンツイル続服 - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイル続服 - SunDisk(ソルディ)ブロークンツイル続服 - SunDisk(ソルディ)
(2件のレビュー)

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事種別長袖つなぎ素材ブロークンツイル/綿 100%仕様前立て・右胸・左後ろポケット/金属ファスナー、ウエスト調整Dカン、袖口・フラップ裏/マジックテープ、後ろポケット(左のみファスナー) 2、背裏・左胸フラップ配色質量(g/m2)260材質(ファスナー)金属袖丈長袖内容量1着
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43571186#3955ネイビーS
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571195#3955ネイビーM
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571213#3955ネイビーLL
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571229#3955ネイビー3L
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571238#3955ネイビー4L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571247#3955ネイビー5L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571256#3956カーキS
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571265#3956カーキM
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571274#3956カーキL
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571283#3956カーキLL
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571299#3956カーキ3L
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571308#3956カーキ4L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571317#3956カーキ5L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571326#3957グレーS
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571335#3957グレーM
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571344#3957グレーL
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571353#3957グレーLL
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571369#3957グレー3L
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
43571378#3957グレー4L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571387#3957グレー5L
12,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
43571204#3955ネイビーL
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 自動車整備
村上レーシング商会自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入。ちょっと生地が固いけど許容範囲内です。その分丈夫だと思います。

対象商品 : 43571283
2024-05-01
用途: 車のメンテナンス
RS KURIYAMA自動車・二輪車・自転車関連業

実物の色が気に入らず、届いたその場で返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする