曜日別特売

ハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル

ハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴムハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル - 日進ゴム
(2件のレビュー)

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載の介助用サンダルが”さらに進化”
ヘルパーで働く人達の声から生まれた水や石鹸などで濡れた場所でも滑りにくいサンダル!
クッション性が高く軽量なEVA素材を採用することで疲れを軽減します
トゥアップ設計により「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています
ストレッチャーや車いす使用時に負傷しやすいつま先を覆いしっかりガード!
側面の水抜け穴から靴内部の水を排出することで靴内部のズレを軽減します
つま先の形はオブリークを採用足の形に忠実に作られているためつま先にゆとりがあり指や足先が痛みづらい。

機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)ホワイト材質(先芯)なし足幅3E材質(アッパー)EVA材質(ソール)ゴム底(耐油性)靴タイプサンダル内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548025ピタット3S(22.5~24.0)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
43548034ピタット3M(24.5~26.0)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
43548043ピタット3L(26.5~28.0)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43548043
2024-03-19
用途: ちょっとした、水場へのお出かけに
株式会社大石

滑りずらい、サンダルっぽいのを探しておりました。純白しかないので★1減ですが、さっとはけて便利です。

対象商品 : 43548043
2020-08-12
用途: 介護

使った人の評判が良かったのでまた追加購入をします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする