反射付ベルト式ベスト

反射付ベルト式ベスト - ジェイウィン(J win)

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。
ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。

用途屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として種類ベスト型材質本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ幅(mm)本体/40、反射材/15最小寸法(mm)400×640最大寸法(mm)550×980内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572263WA001本体/ピンク、反射材/シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43572279WA001本体/ブルー、反射材/シルバー
オープン
取扱い終了
43572288WA001本体/ブラック、反射材/シルバー
オープン
取扱い終了
43572254WA001本体/オレンジ、反射材/シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43572279WA00183843158VA001-BLWA001 タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843158タスキ型 安全ベストジェイウィン(J win)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43572288WA00183843167VA001-BKWA001 タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843167タスキ型 安全ベストジェイウィン(J win)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする