曜日別特売

ソケット

ソケット - サンキューテクノス
(6件のレビュー)

リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。

用途計測機器など極数9接続方法リード線はんだ付けタイプ形状外観:ストレート仕様コンタクトセックス:FemaleRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43573049S9-241B-009
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43573049
2024-12-19
用途: 真空管アンプに使用
製造業

サンキューテクノスのソケットは昔から使っていて、信頼性抜群です。

対象商品 : 43573049
2022-03-30
用途: 愛用の真空管アンプに使用
製造業

手頃な価格なのですぐに購入し既存のものと交換。心なしか音が良くなったような・・・。

対象商品 : 43573049
2021-11-26
用途: 自作の真空管アンプ

最近は真空管用の部品入手が難しくなってきた が思わぬところで発見  即注文した

1が参考にしています
対象商品 : 43573049
2021-03-05
用途: 真空管アンプの製作
製造業

昔からQQQのこの製品を愛用している。足に食いつきが良く価格も安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 43573049
2021-01-19
用途: オーディオアンプ(真空管式)
その他業種

QQQ中央無線時代から使ってる安心のブランド。久々に買いましたが,いいものはいいですね。

対象商品 : 43573049
2020-09-02
用途: 電子工作
製造業

この値段でとても高い安心感を与えてくれます。 食いつきが素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする