曜日別特売

スクラッチゼロ

スクラッチゼロ - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

高級品質の粉砕系アルミナコンパウンド採用のキズ消し&コーティング。
シリコーンポリマー配合で磨きと同時にコーティング効果が持続。
全塗装色対応。

セット内容コンパウンド30g、スポンジ、ミガキシート、マイクロファイバークロス質量(g)89危険物の類別非危険物内容量1本(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574783MH681
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43574783
2020-05-08
用途: スリ傷に塗布
金融・保険業

擦り傷に使用しました。ほぼ肉眼ではキズは見えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする