シリコーンS防カビ

シリコーンS防カビ - シャープ化学

防カビ剤入りタイプ。
作業性に優れた1成分形です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。
硬化後の体積収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。

用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575063-1ケース(330mL×20本)クリア
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
43575079-1ケース(330mL×20本)ダークアイボリー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
43575088-1ケース(330mL×20本)グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
43575097-1ケース(330mL×20本)アイボリー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
43575106-1ケース(330mL×20本)ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
43575115-1ケース(330mL×20本)ライトグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
44355284-1本(330mL)グレー
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
44355300-1本(330mL)ライトグレー
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
44355309-1本(330mL)アイボリー
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
44355318-1本(330mL)ダークアイボリー
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
44355327-1本(330mL)クリア
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
44355336-1本(330mL)ホワイト
オープン
819
901(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする