曜日別特売

ポリカボンド

ポリカボンド - シャープ化学

プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤
半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。
貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化!
汎用接着性に優れたシーリング接着剤。

用途
各種プラスチック成形体の接着、シール
電気部品の接着
LED照明のシェードのシール
ポリカーボネート板の接着、シール
硝子、アルミ、SUSの接着、シール
PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シール
クリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h内容量1ケース(300mL×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575185-
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする