ブチルB

ブチルB - シャープ化学

弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。

用途
2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。
コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆内容量1ケース(330mL×20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575203-グレー
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
43575194-ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする