ダンセイボンドMSプラス

ダンセイボンドMSプラス - シャープ化学

接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。
高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。
衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。
無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。

用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00内容量1ケース(320mL×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575788-
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする