シャープ化学
つかないシール
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。
製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途
仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。
色
クリア
伸び(%)
破断時:400(23℃)
密度
1.05
タックフリータイム(分)
45(23℃)
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43575894
-
1ケース(320mL×10本)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
44355370
-
1本(320mL)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください