サーキュレーター機能付大型扇

サーキュレーター機能付大型扇 - nedius(スイデン)サーキュレーター機能付大型扇 - nedius(スイデン)
(3件のレビュー)

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。

ハネ径(cm)45質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡し、軒先配達となりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43577504NF-45V2MK
オープン
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43577504
2023-07-18
用途: 梱包作業
個人のお客様

通常の工場扇と違って 足部がコンパクトになり せまいところにも置けるので 使いやすいと思います。

対象商品 : 43577504
2022-08-28
用途: 作業室で使用しています。
清峰堂株式会社製造業

空気の流れができ快適に過ごすことが出来ました。エアコンの設定温度を2℃上げました。節電効果も期待できます。

対象商品 : 43577504
2022-08-18
用途: 暑さ対策

節電の関係で、エアコンの温度を25度にしており、部屋の温度は直接風が当たる箇所はいいのですが、当たらない箇所では28度越えになっていました。導入により温度差が無くなり感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
1が参考にしています
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする