岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP 200V専用 銅鉄式LED制御装置 別置置きセット 101W
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。
用途
高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。
光源色
昼白色
消費電力(W)
(200V)94
質量(g)
(ランプ)1420、(電源)3000
種類
(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~+50
明るさ(W)
水銀ランプ400相当
口金
E39
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
14800
入力電圧(V)
200
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
入力電流(A)
0.52(200V時)
色(本体)
白
特性
(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード
点灯方法
下向き点灯
演色指数(Ra)
70
内容量
1セット
注意
※下向き点灯のみ使用可。
※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43577529
LDRS-H400/2A
50
¥
56,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43577538
LDRS-H400/2B
60
¥
56,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください