電工プロ充電ドライバーホルダー

電工プロ充電ドライバーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。

質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43587094JND-505SW
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43587094
2022-12-03
用途: 機械修理時に
クボウチ.エージェント

どこかの高い値段のホルダー買うより良いと思います。カッコよさアリです。

対象商品 : 43587094
2020-05-28
用途: 電気工事

panasnic製スティックタイプのインパクト、ドライバーの現行タイプにピッタリ!
今までのサックは、キツくて使いづらかったから、大満足
一点難を言えば、した目に位置することかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする