エレコム
EarPods用アクセサリ/イヤホンカバー/カナル
密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするEarPods用イヤホンカバー。
用途
重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したEarPods(iPhone/iPod付属イヤホン)用イヤホンカバーです。 耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。 EarPodsにぴったり固定でき、イヤホンから外れにくくなっています。 使用時に快適なやわらかシリコン素材を採用しています。 EarPodsの形状によっては使用できない場合があります。詳しくはWebページをご覧ください。
セット内容
イヤホンカバー
材質
シリコン
対応機種
EarPods
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43606764
P-APEPICR
クリア
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
43606755
P-APEPIBK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください