曜日別特売

マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ

マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ
(1件のレビュー)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。

適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606843MW30ZL
12,590
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43606843
2022-11-25
用途: その他
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする