曜日別特売

USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(2件のレビュー)

クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607114MPA-FACY10BK1.0※コネクタ含まずブラック
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43607087MPA-FACY10WF1.0※コネクタ含まずホワイト(フェイス)
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43607053MPA-FACY10WH1.0※コネクタ含まずホワイト
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43607123MPA-FACY15BK1.5※コネクタ含まずブラック
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43607096MPA-FACY15WF1.5※コネクタ含まずホワイト(フェイス)
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43607139MPA-FACY20BK2.0※コネクタ含まずブラック
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43607105MPA-FACY20WF2.0※コネクタ含まずホワイト(フェイス)
1,920
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
43607069MPA-FACY15WH1.5 (コネクタ含まず )ホワイト
1,530
取扱い終了
43607078MPA-FACY20WH2.0 (コネクタ含まず )ホワイト
1,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43607069MPA-FACY15WH43607123MPA-FACY15BKMPA-FACY15WH USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607123USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43607078MPA-FACY20WH43607139MPA-FACY20BKMPA-FACY20WH USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607139USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43607087
2021-09-17
用途: スマホの充電
サービス業

とにかく柔らかくて使いやすい。
つかいはじめたばかりで耐久性はまだわからない、
丈夫で長持ちするようならリピートですね。。

対象商品 : 43607087
2021-01-19
用途: 備品

社内連絡用スマホのケーブル補充の為購入しました。ケーブルが柔らかく引っかからないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする