テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック

テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコムテレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック - エレコム

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。

用途深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 周囲の音も同時に聞き取れる片耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なコードクリップが付属しており、片耳でもはずれにくく快適に使用可能です。コード長さ(m)3その他ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608094EHP-TV10CM3BK
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする