曜日別特売

Walkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢

Walkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 - エレコムWalkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 - エレコムWalkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 - エレコムWalkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 - エレコムWalkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢 - エレコム

気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSONY WALKMAN NW-S310シリーズ用液晶保護フィルム。

用途SONY WALKMAN NW-S310シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 光線透過率約91%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 光線透過率は実力値です。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 硬度は実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 SONY WALKMAN NW-S310シリーズにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れるクリーニングクロスと、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン膜、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608207AVS-S17FLFANG
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする