モノタロウ

甲プロテクター

甲プロテクター - モノタロウ甲プロテクター - モノタロウ
(7件のレビュー)

落下物から足の甲を守るプロテクターです。
先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。
先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。

用途落下物の足の甲保護として。(表)黒、(裏)シルバー材質アルミサイズフリー質量(g)80/枚寸法(縦×横)(mm)118×155内容量1組(2枚)
注意
【足甲プロテクター取付上のご注意】
※用途以外の使用はしないでください。
※必ず先芯入りの靴と併用してください。
※面ファスナー仕様(マジックタイプ)の先芯入り靴には取付できません。
※表面に傷や割れがある場合は使用しないでください。
※一度衝撃を受けた場合は外観のいかんに関わらず、速やかに交換してください。
※安全のため装着の際は必ず先芯に3ミリ以上重なるように取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608444-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【甲の保護に! 】甲プロテクター 商品案内【MonotaRO取扱商品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43608444
2024-07-02
用途: 野球の審判

重くて使いずらい感じです、失敗しました、さんねんです。

対象商品 : 43608444
2023-06-21
用途: 客先訪問でのメンテナンス時
製造業

客先の規定で必要でしたので購入しました。シンプルな製品ですが、こちらでの用途としては十分でした。

対象商品 : 43608444
2022-01-27
用途: 建設転圧機械使用中
株式会社 南組建設業・工事業

値段の割にしっかりしている作りです。類似品の中ではかなり物はいいと思います。

対象商品 : 43608444
2022-01-19
用途: 作業時
運輸・通信業

安全のために購入しました。
安く購入できて良かったです。

対象商品 : 43608444
2020-06-26
用途: 土木作業

マジックテープで留められたら使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43608444
2020-04-09
用途: 作業者の安全靴の甲部分の保護

靴のサイズが小さいとガバガバ感がある。靴のサイズに合わせて甲プロも選べられると助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入いただき、ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 43608444
2020-02-14
用途: 機械製造

いいなあと思ったが、取付け穴位置もピッチが狭いため安全靴こいい位置が
ずれる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする