曜日別特売

ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装)

ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) - サンケイ

便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。
着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。
張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。
キャスター付き
張地:布
フレーム:粉体塗装
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

高さ(mm)775キャスターあり色(フレーム)シルバー(紛体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング4脚までメモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレベーターのない2階への配達などの場合、1階玄関口などでのお渡しとなる可能性があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
幅(mm)
奥行(mm)
肘掛
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43615207CM550-MYC1脚-557512ハーフ肘430
19,800
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615216CM550-MYC1脚-557512ハーフ肘430
19,800
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615225CM550-MYC1脚-557512ハーフ肘430
19,800
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615234CM550-MYC1脚-557512ハーフ肘430
19,800
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615243CM550-MYC1箱(4脚)-557512ハーフ肘430
79,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615259CM550-MYC1箱(4脚)-557512ハーフ肘430
79,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615268CM550-MYC1箱(4脚)オレンジ557512ハーフ肘430
79,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43615277CM550-MYC1箱(4脚)ブルー436482あり345
79,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする