LRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付

LRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付 - ヤマト・インダストリー

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー!
リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。
L型に折畳可能。
中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。
床板は片手でワンタッチ操作。
サイドバー先端は、安心のストレート形状。
グレーウレタン車採用床マーキング対策済。
縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。

仕様床板5枚付属品アルミ看板:80用(250×175)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627107LRC80-ALK5001112/1010818/7101700/145515037アルミアルミウレタン4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする