曜日別特売
モノタロウ

メスソケット コード付 抜け軽減シート付

メスソケット コード付 抜け軽減シート付 - モノタロウメスソケット コード付 抜け軽減シート付 - モノタロウメスソケット コード付 抜け軽減シート付 - モノタロウ
(11件のレビュー)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。

用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当内容量1個
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※本製品には防水機能はないので水などがかかる場所での使用は絶対にしないで下さい。
※シガーライターの使用はできません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※本製品にはヒューズが内蔵されていないので、各種電装品保護のために絶対にヒューズホルダーなどを配線に組み入れて下さい。
※8時間以上の連続使用は絶対にしないで下さい。
※本製品を改造しての使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627335-
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: ドラレコやポータブルナビの電源を取るため
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

抜け軽減シートは、なかなか使える便利な商品ですが、本体のコードが
短くてダメです。どっちみち配線加工するのでギボシも必要ありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 43627335
2025-01-04
用途: 車の電源増設に
相沢工房製造業

抜け止めのゴムシートがかなり協力でまず勝手に外れる事は無いと思います。
良い品です!

1が参考にしています
対象商品 : 43627335
2023-05-14
用途: ドラレコ取り付け用
株式会社UNITY自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズボックスのアクセサリー電源用ヒューズからつなげました。問題なく使えております。メーカー品だと値段が倍するので、数を多めに買う時は助かります。

2023-01-02
用途: ドラレコの電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

必要にして十分な商品です。ガタついて抜けてしまうような事もなく安心して使用出来ています。

対象商品 : 43627335
2022-10-14
用途: 車の電装品取り付け
医療・福祉・介護関連業

抜け軽減シートが付属しているのも良いですが、ロック出来るとさらに良いと思います。
あと多少価格が上がっても、ヒューズ付きのモデルがあると更に良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 43627335
2021-12-19
用途: ドラレコの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコの取り付けに使いました。他社より安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43627335
2021-12-18
用途: ドラレコの電源取り出し用に使用
Total Auto Service Birth

最近のドラレコはシガーソケットから電源を取るものが多く、取り出し用に使用しています。

対象商品 : 43627335
2021-03-20
用途: レーダー取り付けです。
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け防止のでビニールが 付随していて 助かりました。金額もう少し下がると大量購入したいです。よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする