曜日別特売

iPhone Xs/Xカバー

iPhone Xs/Xカバー - エアージェイiPhone Xs/Xカバー - エアージェイ

Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。
肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。
シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。
下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。
内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。

用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627615MEHCPXSILBKiPhone Xs/Xケース型シリコン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする