曜日別特売

iPhone Xs/Xカバー

iPhone Xs/Xカバー - エアージェイ

「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。
本革が上品なiPhoneケースです。
シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。
ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。
存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。
フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。

用途iPhone Xs/Xカバー仕様カバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627667MEHCPXTHLNAiPhone Xs/Xケース型本革+TPU
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする