曜日別特売

iPhone Xs/Xカバー

iPhone Xs/Xカバー - エアージェイiPhone Xs/Xカバー - エアージェイ

メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。
上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。
光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。
表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。
iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。
ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。

用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質カーボン+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43627746MEHCPXRCABK
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする