エアージェイ
iPhone 8/7/6s/6カバー
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。
サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途
iPhone 8/76s/6ケース
対応機種
iPhone 8/76s/6
タイプ
ケース型
材質
PC+TPU
仕様
ハードケース
メーカー
カール・ラガーフェルド
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43629243
KLHCI8PABGNU
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください